神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の Zステージ(手動)
手動Zステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(Z距離)(mm)
±1.5
テーブル長さ(mm)
70
注文コード
04523523
品番
ZM07A-C3C
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・テーブル長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)
±1.5
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
49(水平)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図