ZM07A-C6C 手動Zステージ 神津精機 04523532

手動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(Z距離)(mm)±2.5 テーブル長さ(mm)70 注文コード04523532 品番ZM07A-C6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品はストローク・テーブル長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±2.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)49(水平)
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04523532 ZM07A-C6C 50950077 ZM07A-C6C01 手動Zステージ 神津精機 手動Zステージ 神津精機 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする