ZM10A-C3C 手動Zステージ 神津精機 04523584 ZM10A-C3C 手動Zステージ 神津精機 04523584

手動Zステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(Z距離)(mm)±1.5 テーブル長さ(mm)100 注文コード04523584 品番ZM10A-C3C
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はストローク・テーブル長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±1.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)68.6(水平) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする