ZM10A-X1 手動Zステージ 神津精機 04523602 ZM10A-X1 手動Zステージ 神津精機 04523602

手動Zステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(Z距離)(mm)±12.5 テーブル長さ(mm)100 注文コード04523602 品番ZM10A-X1
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はストローク・テーブル長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±12.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)39.2(水平) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする