神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の Xステージ(手動)
手動Xステージ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル幅(mm)
70
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
耐荷重(N)
58.8(水平)
注文コード
04523742
品番
XM07A-C1
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅・ストローク・耐荷重
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
58.8(水平)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図