XM16A-S1 手動Xステージ 神津精機 04523952 XM16A-S1 手動Xステージ 神津精機 04523952

手動Xステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル幅(mm)160 ストローク(X距離)(mm)±12.5 耐荷重(N)196(水平) 注文コード04523952 品番XM16A-S1
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はテーブル幅・ストローク・耐荷重など37種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)±12.5 種類Xステージ テーブル長さ(mm)160 テーブル幅(mm)160 耐荷重(N)196(水平) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする