神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の XYステージ(手動)
手動XYステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
ストローク(Y距離)(mm)
±6.5
テーブル幅(mm)
40
注文コード
04524004
品番
GYM04S-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
ストローク・テーブル幅
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
ストローク(Y距離)(mm)
±6.5
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
49(水平)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図