神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の XYステージ(手動)
手動XYステージ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(X距離)(mm)
粗動13・微動0.3
ストローク(Y距離)(mm)
粗動13・微動0.3
テーブル幅(mm)
50
注文コード
04524083
品番
YM05A-C3-CL
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・テーブル幅
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)
粗動13・微動0.3
ストローク(Y距離)(mm)
粗動13・微動0.3
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
39.2(水平)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図