YM07A-C1 手動XYステージ 神津精機 04524117 YM07A-C1 手動XYステージ 神津精機 04524117

手動XYステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 テーブル幅(mm)70 注文コード04524117 品番YM07A-C1
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・テーブル幅など37種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)53.9(水平) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする