YM10F-C1 手動XYステージ 神津精機 04524248 YM10F-C1 手動XYステージ 神津精機 04524248

手動XYステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±12.5 ストローク(Y距離)(mm)±12.5 テーブル幅(mm)100 注文コード04524248 品番YM10F-C1
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はストローク・テーブル幅など37種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)±12.5 ストローク(Y距離)(mm)±12.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)176.4(水平) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする