YM10F-S3-CL 手動XYステージ 神津精機 04524275 YM10F-S3-CL 手動XYステージ 神津精機 04524275

手動XYステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)粗動13・微動0.3 ストローク(Y距離)(mm)粗動13・微動0.3 テーブル幅(mm)100 注文コード04524275 品番YM10F-S3-CL
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はストローク・テーブル幅など37種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)粗動13・微動0.3 ストローク(Y距離)(mm)粗動13・微動0.3 種類xyステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)176.4(水平) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする