神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の 傾斜ステージ(手動)
手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
19.6(水平)
注文コード
04524397
品番
SH07A-RL
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅・耐荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
19.6(水平)
移動ガイド
クロスローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
±10
関連資料:
寸法図