ST05A-C1L 手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524476 ST05A-C1L 手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524476

手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)29.4(水平) 注文コード04524476 品番ST05A-C1L
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はテーブル幅・耐荷重など22種類から選べます 他の種類を見る
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)29.4(水平) 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)±10
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする