SH04B-RT 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524607 SH04B-RT 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524607

手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4(水平) 注文コード04524607 品番SH04B-RT
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はテーブル幅・耐荷重など38種類から選べます 他の種類を見る
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4(水平) 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)±3
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする