SV-1214V FA用CCTVレンズ VSテクノロジー 04524993

SV-1214V FA用CCTVレンズ VSテクノロジー 04524993
SV-1214V FA用CCTVレンズ VSテクノロジー 04524993

FA用CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)12
W.D.(mm)300~∞
絞り1.4~(C)
内容量1個注文コード04524993品番SV-1214V
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
マウントCマウントW.D.(mm)300~∞絞り1.4~(C)質量(g)約44フィルター直径(Φmm)M27 P=0.5操作Manual(絞り・フォーカス)焦点距離(mm)12内蔵カメラ1/2"以下/Cマウント画角21.9(V)×28.9(H)(1/2)"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする