TMEHジャパン
TMEHジャパンの 接着剤
TMEHジャパンの 瞬間接着剤
TMEHジャパンの 多用途瞬間接着剤
プラスチック用接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04532298
品番
TB20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
質量(g)
20
種類
シアノ系瞬間接着剤
内容量(g)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ