TMEHジャパン
TMEHジャパンの 接着剤
TMEHジャパンの 瞬間接着剤
TMEHジャパンの 多用途瞬間接着剤
プラスチック用接着剤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04532307
品番
TK-100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
質量(g)
110
種類
溶着系接着剤
内容量(mL)
100
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ