フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04536674 品番 57F-30240-20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。

タイプノンシールド コネクタ形状プラグ(オス) 芯数24 オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:462

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする