PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04537015
品番
JASSP58IWY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
規格
カテゴリ5e
トラスコ品番
469-5062
寸法(mm)
44×32.2×22.9
質量(g)
13.8
極数
8極8心 RJ45
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
使用湿度範囲
25〜85%(結露なきこと)