※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTP28SP1M カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537313 UTP28SP1M カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537313

カテゴリ6細径パッチコード

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード04537313 品番UTP28SP1M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る
規格CAT6 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)3.8 オフホワイト 結線方式T568B 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG トラスコ品番469-5267 質量(g)42 ケーブルスリム 結線T568B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39642479
2022-03-31
用途:
ラック内配線
教育・研究機関

細くて引き回しやすいとはおもうけど、おもったよりは硬かった(CAT6だからこんなものかしら?cat5e細めパッチケーブルの柔らかさと比べてはいけないのでしょうね)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする