Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
ブラックパールサイレント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04537584
品番
MAT-BLPS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合材
木材・集成材・合板
用途
木材・集成材・合板の切断に適しています。