Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
パワーメタルステンレス用 チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04537627
品番
ST-YSD-160F
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
直接チップに特殊浸透性フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を発揮します。スベリの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップの寿命もアップします。
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
52
用途
鉄・ステンレスの切断に最適です。
適合材
鉄・ステンレス