※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150H本体 のりいれ隊 アラオ 04539413 150H本体 のりいれ隊 アラオ 04539413 150H本体 のりいれ隊 アラオ 04539413

のりいれ隊

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04539413 品番 150H本体
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。

高さ(mm)145 材質再生ゴム 幅(mm)600 奥行(mm)330 質量(kg)17 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04539404
2022-11-19
用途:
重量があり丈夫
不動産業

玄関の自転車乗り入れ用スロープとして購入しました。
重量があるので乗り入れの際にズレない、また丈夫にみえるので良い買い物かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
04539413
2021-03-12
用途:
駐車場の乗り上げ
有限会社南総松華園 様 (建設業・工事業)

良いので直下になっているため
角の種類が少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
04539404
2020-11-24
用途:
車の車庫入れ時に使用
製造業

サイズも丁度良く、思ったよりもしっかりしていてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
04539404
2020-10-16
用途:
車乗り入れ
株式会社SK舗道 様 (建設業・工事業)

乗り入れの際の音がせずスムーズに車庫入れでき気に入ってます

対象商品:
19571519
2020-05-05
用途:
バリアフリー
株式会社もとむろ企画 様 (建設業・工事業)

コーナー用と本体との段差が有った、接続用ボルトの穴の位置がずれていて設置した時に若干段差が出来てしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする