曜日別特売
300角 (エコ)点字パネル アラオ 04539492

(エコ)点字パネル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×300
タイプポイントタイプ
内容量1枚注文コード04539492品番300角
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質再生エラストマー樹脂寸法(mm)300×300タイプポイントタイプ総厚(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04539492
2017-10-04
用途: 点字誘導路の補修
有限会社 ベアライト建設業・工事業

裏面糊付で、施工性がよい。ブチル系の糊は接着がよいが、端部がはみ出しやすく、ふき取りが大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする