M 鍵穴付タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540454 M 鍵穴付タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540454 M 鍵穴付タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540454 M 鍵穴付タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540454 M 鍵穴付タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540454

鍵穴付タフタバイクカバー

(170件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04540454 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

前輪部に鍵穴付き(Φ40mmアイレット)
中央下部の紐による風飛び防止対策
二本針ミシンによる堅牢縫製
70デニールのポリエステル糸を使用
直射日光を反射するシルバーコーティング撥水加工

用途
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
材質ポリエステル シルバー サイズM 全長(mm)1900 高さ(mm)1130 生地タフタ生地
注意
※バイク用カバー
※表記の寸法は実寸です。商品パッケージに記載の寸法は適合寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540454 M 77664573 IMA91102 鍵穴付タフタバイクカバー INFIMO 鍵穴付タフタバイクカバー INFIMO 1袋 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
リトルカブ・リアBOX付

リトルカブ+ホンダ純正リアBOX付用に購入しました。
大きすぎたかとちょっと不安になりましたが、見事にいいサイズでした。
ちなみにリアBOXなしのPCXにも試しに掛けてみましたが、こちらもいいサイズ
でした。

対象商品:
04540497
2023-10-19
用途:
雨天時のバイクカバー
農・林・水産業

レッツ4にサイズが合うか心配だったがピッタリ。製品はしっかりしていた。

対象商品:
04540497
2023-06-12
用途:
梅雨時の対策
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

カバーをかぶせるパターンを覚えると簡単に使用できます。また防水加工がこの値段のカバーでは一番よさげです

対象商品:
04540497
2023-02-23
用途:
ヤマハメイト (50cc) の 全体カバー
その他業種

2年に一度、カバーが傷むので交換しています。(バイクは外に駐車)
市販カバーの値段が高く、交換代金が大いに負担になっています。
今回のカバーは半値でサイズもしっかり合って、鍵穴も有ります。
今後、この値段は負担になりませんので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
04540463
2022-11-23
用途:
バイク保管時
建設業・工事業

一年ほど使用しましたがあちこち破けてきました。安かろう悪かろうまだいきませんが、屋根付き駐輪場用ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
04540445
2022-01-24
用途:
バイクの外置きとして
県立塚山公園保存会 様 (サービス業)

外置きのため、風雨対策として購入しました。
風対策として「紐」があり、安心して置いておけます。

対象商品:
04540472
2022-12-22
用途:
バイクのカバー

購入、使用して1年ほど経つがまだ問題なく使えている。

対象商品:
04540463
2022-01-25
用途:
スクーター駐車時使用
太洋テクニカ株式会社 様 (建設業・工事業)

十分な耐久がある。但し、車体(カバー)を絞るベルトが弱く、ちぎれてしまった。
もう少し考えてほしい。現在別ベルト使用中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする