6L 燃えにくいバイクカバー 大阪繊維資材 04540646

 

6L 燃えにくいバイクカバー 大阪繊維資材 04540646 6L 燃えにくいバイクカバー 大阪繊維資材 04540646 6L 燃えにくいバイクカバー 大阪繊維資材 04540646 6L 燃えにくいバイクカバー 大阪繊維資材 04540646

燃えにくいバイクカバー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04540646 品番6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
用途
難燃加工により万が一放火されても5秒以内に鎮火します。
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造り!盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
全長(cm)285 材質ポリエステル シルバー サイズ6L
注意
※バイク用カバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540646 6L 77665149 IMA91608 燃えにくいバイクカバー INFIMO 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04540603
2022-02-10
用途:
雨避け
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

イメージより大分薄いでした。
チェーンを通せるリングが前後にあるのとセンターに差し込み止め具があるのは嬉しい。
あとは耐久性ですね。
価格もお手頃なんで2、3年もって欲しいな。

対象商品:
04540637
2020-04-13
用途:
普段の雨風防止用
建設業・工事業

薄手でちょっとイメージと違いました
今まで厚手を使って3年以上は使い倒してましたから
後は持ちさえ良ければいいので様子を見ます

対象商品:
04540603
2020-03-03
用途:
250ccバイクに使用中です
サービス業

可もなく不可もなくって感じですwww耐久性があればいいなぁ・・・

対象商品:
04540628
2019-06-19
用途:
KLX125に使用
サービス業

難燃素材で価格が安く、オフロードバイクのサイズ設定があったので購入。125tのバイクだが、大き過ぎることはない。生地の厚みがうすく、小さく畳み易いが、耐久性に不安がある。今までのバイクカバーが約2年程で敗れているので、2年以上の耐久性があれば、次回も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
04540576
2019-04-20
用途:
原付バイクに使用
リバーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真の通り、すっぽりかぶって取れることもないので良かったです。

対象商品:
04540585
2020-07-16
用途:
野外でのバイクの保護
岡田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

まだ新しいため問題はないがどの程度保つのかがきになる。

対象商品:
04540576
2019-06-27
用途:
バイク保管

リード100に、Sサイズでは入るが少し小さい、前回のカバーは、マフラーが熱いと焼けていたので購入した。

対象商品:
04540603
2018-04-16
用途:
自宅、屋根付き駐輪場でのバイク保管
製造業

@サイズ:GB250に使用、ややゆったり感あるもOK。A防水:OK。B耐熱性:マフラー周りも特に問題なし。ゆったりしてたからか?C耐久性:1年3か月で、ブレーキランプ周りやタンクの上辺りがボロボロになり始めた。ガムテで応急補修するも、買い替え時期と判断。→以上より、屋根付き保管でも1年しか持ちませんが、これが妥当と思えるならば、コストパフォーマンスは高いと言える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする