※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ N-RS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M12×1.75
呼び
12
注文コード
04547776
品番
N-RS G9 M12×1.75 (P)
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.75
材質
HSS
ねじの種類
M
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
G8
溝数
1
下穴径(Φmm)
11.2
山数
1.75
ねじ長さ(mm)
26
呼び
12
全長L(mm)
82
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
4P
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
凸数
6
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
NRSM8012PP
シャンク四角部幅(mm)
6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。