※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04547865
品番
MMX2-103-150-100-K12.5用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
280
種類から選べます
他の種類を見る
MMX2型用標準グリーンベルトです
機長(mm)
1000
ベルト幅(mm)
150
色
緑
ベルト長さ(mm)
2225
使用温度(℃)
-10〜+80
材質(表面)
ポリウレタン
最小プーリ径(mm)
3r
総厚(mm)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000