※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M10×1.5
呼び
10
注文コード
04550436
品番
N-RZ G7 M10×1.5 (P)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.5
ねじの種類
M
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
7
等級
G7
食付
4P
溝数
4
呼び
10
表面処理
OX
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:8
ねじ長さ(mm)
23
メーカー商品コード
NRZM7010OP
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
9.31
山数
1.5
全長L(mm)
75
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
シャンク四角部幅(mm)
5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります