※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M10×1.5 呼び10 注文コード04550454 品番N-RZ G8 M10×1.5 (P)
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ねじの種類M 材質HSS シャンク径d(Φmm)7 等級G8 食付4P 溝数4 呼び10 表面処理OX 凸数8 寸法lk(mm)四角部:8 ねじ長さ(mm)23 メーカー商品コードNRZM8010OP 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)9.33 山数1.5 全長L(mm)75 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする