※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M14×2 呼び14 注文コード04550691 品番N-RZ G10 M14×2.0 (P)
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×2 ねじ径M14 ピッチ(mm)2 ねじの種類M 材質HSS ピッチ2 シャンク径d(Φmm)10.5 等級G10 刃径14 食付4P 溝数4 呼び14 表面処理OX 凸数8 寸法lk(mm)四角部:11 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)10.5 メーカー商品コードNRZM0014QP 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)13.1 山数2 全長L(mm)88 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 シャンク四角部幅(mm)8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする