※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M14×2
呼び
14
注文コード
04550707
品番
N-RZ G9 M14×2.0 (B)
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×2
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
材質
HSS
ピッチ
2
シャンク径d(Φmm)
10.5
等級
G9
刃径
14
食付
2P
溝数
4
呼び
14
表面処理
OX
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:11
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
10.5
メーカー商品コード
NRZM9014QB
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:止り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
13.08
山数
2
全長L(mm)
88
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
シャンク四角部幅(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります