※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M8×1.25
呼び
8
注文コード
04552283
品番
N-RZ G8 M8×1.25 (B)
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
ねじの種類
M
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
6.2
等級
G8
食付
2P
溝数
3
呼び
8
表面処理
OX
凸数
6
寸法lk(mm)
四角部:8
ねじ長さ(mm)
19
メーカー商品コード
NRZM88.0NB
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
7.45
山数
1.25
全長L(mm)
70
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
シャンク四角部幅(mm)
5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります