プラスシリーズ スパイラルタップ +SP

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04553945 品番N-SP P1 M2.3×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
溝数2 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状M7以下は突き出しセンタになります。 ピッチ(mm)0.4 規格N-SP 等級P1 ねじ径M2.3 被削材中炭素鋼 全長L(mm)42 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右40°) タップの等級P級 食付き部の山数2.5 シャンク径d(Φmm)3 首下長l1(mm)15 寸法k(mm)2.5 ねじ長さl(mm)9.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
機械のメンテナンス時
福島プラスチックス株式会社 様 (製造業)

大変使いやすい商品で、切れ、耐久性が良く、弊社のリピート商品です。

対象商品:
63849442
2024-02-01
用途:
2,3mmの鋼板に電気部品の取り付けに使用しています。
SHINKI 様

使いやすいです。
耐久性もあり
さすがYAMAWA製品という感想です

対象商品:
09461785
2023-06-06
用途:
タップ作業
有限会社興達 様

ストレートタップを使用していましたが、切削カスの排出が上手くいかず、タップ折れになって
いましたが、本品を使用してスパラル溝で排出がスムーズに行きタップ折れも起さず効率が良い
作業でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02199977
2023-09-12
用途:
弊社の加工工具として

「ヤマワ(YAMAWA)」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 加工作業等 問題なく 一般的な 工具として重宝しています

対象商品:
09461803
2023-09-05
用途:
機械のメンテナンス時
さかえや 様

リピートです。
高価ですが、切れ、持ちともに最高です。
安物を何本も使い切るよりかえってコストダウンになるかもしれません。

対象商品:
40924843
2023-08-21
用途:
穴あけ後のねじ切り
製造業

安定して切削することが出来、ネジ穴がつぶれること無くネジを入れることが出来た。作業効率もかじることが無く上がりました。

対象商品:
40924843
2021-11-03
用途:
楽器メンテナンス
サービス業

特殊サイズのため 店頭販売がレアなサイズ 常時在庫 助かります

対象商品:
09463772
2021-08-01
用途:
タップ作業
教育・研究機関

YAMAWA製品なので、安心して作業ができました。食い込みもよく、扱いやすい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする