曜日別特売

透明スクリュースピッツ 10mL 50本入 USSC-1010シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
アズワン品番4-7556-04
内容量1袋(50本)注文コード04554589品番USSC-1010B
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,539
販売価格(税別)
¥1,399

透明で中が見やすいスピッツです。
スクリューキャップのため、輸送時でも液漏れしません。
キャップが5色のため、場所やサンプルに応じて使い分けできます。

アズワン品番
4-7556-04
仕様
本体+青キャップ入、青キャップ ※未滅菌
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
10
目盛
100μL, 200μL, 1.5mL, 5mL, 9mL, 10mL
寸法(Φ×mm)
16×108
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:360×540×270)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする