桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
56
注文コード
04555097
品番
9522-00
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ
色
ネイビー
胸囲(cm)
56
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
61
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル93・綿7