曜日別特売
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289

9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289
9522-00 長袖ブルゾン 桑和 04555289

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・胸囲など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ボルドー
胸囲(cm)
63
注文コード
04555289
品番
9522-00
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ

色
ボルドー
胸囲(cm)
63
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
混率(%)
ポリエステル93・綿7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする