桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
63
注文コード
04555386
品番
9522-00
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ
色
ネイビー
胸囲(cm)
63
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル93・綿7