代表画像
三菱
CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
4.76
2.38
3.18
3.97
4.76
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
主逃げ角AN:0
主逃げ角AN:5
主逃げ角AN:7
主逃げ角AN:11
トラスコ品番
686-9719
684-7463
684-7467
684-7469
686-9717
686-9719
687-1200
687-1206
687-1278
687-1279
687-1298
687-1299
687-1301
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04558491
品番
NP-CNGA120408FS2 MB8210
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
トラスコ品番
686-9719
チップ形状
C
寸法LE(mm)
2
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0