NP-TNGA160412FS3 MB8210 CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱 04558658

代表画像

NP-TNGA160412FS3 MB8210 CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱 04558658
NP-TNGA160412FS3 MB8210 CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱 04558658

CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.2
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)主逃げ角AN:0
トラスコ品番687-1200
内容量1個注文コード04558658品番NP-TNGA160412FS3 MB8210
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。

トラスコ品番
687-1200
チップ形状
T
寸法LE(mm)
1.9
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする