YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ メートルねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04560001
品番
OS-HT P3 M6×1.0 (中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
6
ピッチ
1
食付
2
溝数
4
シャンク径d(Φmm)
6
等級
P3
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
ねじの種類
M
シャンク径(mm)
6
メーカー商品コード
TNMR6.0M53
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04560001
OS-HT P3 M6×1.0 (中)
31990088
HT P3 M6×1 +20 5P
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です