YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ メートルねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04560017
品番
OS-HT P3 M6×1.0 (上)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥757
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
6
ピッチ
1
食付
3
溝数
4
シャンク径d(Φmm)
6
等級
P3
ねじの種類
M
商品豆知識
ハンドタップの種類