YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ メートルねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04560281
品番
OS-HT P3 M8×1.25 (中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
8
ピッチ
1.25
食付
2
溝数
4
シャンク径d(Φmm)
6.2
等級
P3
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
ねじの種類
M
シャンク径(mm)
6.2
商品豆知識
ハンドタップの種類