画像準備中

オーバーサイズハンドタップ メートルねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04560342 品番OS-HT P4 M8×1.25 (中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
刃径8 ピッチ1.25 食付2 溝数4 シャンク径d(Φmm)6.2 等級P4 材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 ねじの種類M シャンク径(mm)6.2 メーカー商品コードTNMT8.0N5F
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04560342 OS-HT P4 M8×1.25 (中) 31990097 HT P4 4F M8X1.25 +20 5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする