Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 樹脂/プラスチック
Igus(イグス)の 標準タイプ(穴あき)
イグボール ロッドエンド 雄ネジタイプ KARMシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):10●全幅(mm):30●中心距離(mm):48●ねじ寸法:M10x1.25●許容静アキシアル荷重:1250N●セット内容:イグボール ロッドエンド 雄ねじ●コード番号:848-2045
注文コード
04562690
品番
KARM-10F
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。
仕様
●軸径(mm):10●全幅(mm):30●中心距離(mm):48●ねじ寸法:M10x1.25●許容静アキシアル荷重:1250N●セット内容:イグボール ロッドエンド 雄ねじ●コード番号:848-2045
アズワン品番
67-8731-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方