画像準備中

イグボール ロッドエンド 雄ネジタイプ KARMシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):20●全幅(mm):50●中心距離(mm):78●ねじ寸法:M20x2.5●許容静アキシアル荷重:3000N●セット内容:イグボール ロッドエンド 雄ねじ●コード番号:848-2053 注文コード04562699 品番KARM-20M20
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥4,585
販売価格(税別)
4,168
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。

仕様●軸径(mm):20●全幅(mm):50●中心距離(mm):78●ねじ寸法:M20x2.5●許容静アキシアル荷重:3000N●セット内容:イグボール ロッドエンド 雄ねじ●コード番号:848-2053 アズワン品番67-8731-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする