カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):73●Φd(mm):40●A(mm):48●B(mm):66●C(mm):136●E(mm):6.3●L(mm):250●超硬径(Φ):18
注文コード
04563749
品番
KS5AC
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付き。
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):73●Φd(mm):40●A(mm):48●B(mm):66●C(mm):136●E(mm):6.3●L(mm):250●超硬径(Φ):18
アズワン品番
67-8733-96