カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):44●Φd(mm):22●Φh(mm):10●A(mm):36●B(mm):42●C(mm):85●E(mm):4.5●L(mm):163
注文コード
04563837
品番
KS3B
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
鋼製(焼き入れ品)。
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):44●Φd(mm):22●Φh(mm):10●A(mm):36●B(mm):42●C(mm):85●E(mm):4.5●L(mm):163
アズワン品番
67-8733-89