グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04565289 品番 10800BHP8.5E45
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能

仕様●材質:ブチルゴム(パウダーフリー)●カフ径:6インチ(約152mm)●厚み0.4mm●ハンドサイズ:8.5インチ●平手(左右同一)●クリーンルーム仕様●長さ:800mm アズワン品番67-8740-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする