PIERCAN(ピエルカン)
PIERCAN(ピエルカン)の グローブボックス
グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 薄0.4mm 8.5inch 長さ800mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04565298
品番
18800Y8.5E45
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐薬品性、電離放射線、オゾン、UV耐性、優れた強度を有します。
仕様
●材質:ハイパロン(CSM)●カフ径:8インチ(約203mm)●厚み0.4mm●ハンドサイズ:8.5インチ●平手(左右同一)●フランス製●長さ:800mm
アズワン品番
67-8740-82